曜日別特売
FFT100-10-A ファイバードライ(C) フィルタ単体 PISCO(ピスコ) 87960311

ファイバードライ(C) フィルタ単体

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
管接続口径Φ10mm
ドレンコックオート
内容量1個注文コード87960311品番FFT100-10-A
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。
除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。
中空糸膜式エアドライヤ。
パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)

管接続口径Φ10mmろ過度(μm)5ドレンコックオート仕様フィルタ単体取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)0~55(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05使用流体空気流量(L/min(ANR))100使用流体温度(℃)0~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付

商品説明動画

フィルタ交換方法(ファイバードライ:FDT、FFT)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする