フィルタレギュレータ

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87960451 品番 FRF300-02-MD
参考基準価格(税別)¥9,130 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ドレン、ゴミの除去用フィルタとレギュレータを一体化。圧力計は特殊目盛りを採用し、側面からでも読み取り可能。

最高使用圧力(MPa)1 流量(L/min(ANR))300 使用温度範囲(℃)5〜50 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 使用流体空気 最低使用圧力(MPa)0.05 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)5 ドレン貯容量(cm3)30 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位MPa ドレンコックブッシュ式ドレンコック オートドレン仕様オートドレンなし ケースケースガード付・ナイロンケース 圧力計圧力計付 フィルタドレン排出口ドレンコック付 排気機構ノンリリーフタイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87960476
2018-03-13
用途:
空圧インフラの末端調質に使用
株式会社オーレックス 様

圧力計付(広い視野角が良い)で、オートドレン付樹脂カバー付ボトル・ロック付ノブ・ドレンポートにフィッティング使用…と使いやすい要素がてんこ盛り。
但し、添付取付ブラケットに対して、本体の「回り止め」構造が無いので、この部分は減点。
ここまでしっかり出来ているのだから、ブラケット〜本体の組み立て構造にも改良を加えてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする