仕様識別溝/有り
形状メス隔壁ストレート
使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)
接続ねじ種類Rc
チューブ外径(Φmm)8
チューブ内径(Φmm)5
最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。
使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ耐スパッタタイプ
有効断面積(mm2)10
質量(g)40
寸法A(mm)7
寸法B(mm)35
寸法C(mm)7
寸法E1(mm)10
寸法E2(mm)12
寸法E3(mm)13
対辺H1(mm)12
対辺H2(mm)17
対辺H3(mm)17
接続ねじ1/8