仕様識別溝/有り形状メスストレート使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類Rcチューブ外径(Φmm)12チューブ内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプ有効断面積(mm2)26質量(g)47寸法A(mm)10.5寸法B(mm)30.4寸法C(mm)9寸法E1(mm)15寸法E2(mm)15.4対辺H1(mm)17対辺H2(mm)21接続ねじ3/8