NKE0640 ブラス製締付継手 ユニオンティー PISCO(ピスコ) 87962156 NKE0640 ブラス製締付継手 ユニオンティー PISCO(ピスコ) 87962156 NKE0640 ブラス製締付継手 ユニオンティー PISCO(ピスコ) 87962156

ブラス製締付継手 ユニオンティー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 87962156 品番 NKE0640
参考基準価格(税別)¥8,470 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

自動車産業、金型温調用に最適。
金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。
スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。

仕様識別溝/無し 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) チューブ外径(Φmm)6 チューブ内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ 有効断面積(mm2)4 質量(g)26 寸法B(mm)20 寸法C(mm)6 寸法E1(mm)20 寸法E2(mm)11 寸法P(Φmm)10 対辺H1(mm)10 対辺H2(mm)8
注意
※水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
※空気、水以外の流体につきましては、使用条件によって仕様の適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする