PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の バルブ
PISCO(ピスコ)の ボールバルブ
ボールバルブ ミニシリーズ ユニオンエルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87963197
品番
BVLU6-6
参考基準価格(税別)
¥1,265
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
レバーに目盛り付。レバーの角度により、流量調整が行えます。
オリフィス径が大きく、流量損失が小さい。
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.7
形状
ユニオンエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用温度範囲(℃)
0〜60
シリーズ
10シリーズ
有効断面積(mm
2
)
8
使用流体
空気
使用真空圧力(kPa)
-100
商品豆知識
配管工事を支える補助部材