曜日別特売
FTM300-02-MD-R マイクロミストフィルタ PISCO(ピスコ) 87964527

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロミストフィルタ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/4流れ方向右→左取付方式ブラケットなし注文コード87964527品番FTM300-02-MD-R
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

微粉子のゴミ、オイルミストの除去用フィルタ。

管接続口径1/4ねじの種類Rc流れ方向右→左ろ過度(μm)0.01仕様マイクロミストフィルタ取付方式ブラケットなし使用温度範囲(℃)5~50使用圧力範囲(MPa)0.05~1使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネート耐圧力(MPa)1.5流量(L/min(ANR))300ドレン貯容量(cm3)30RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする