※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 空圧補器
PISCO(ピスコ)の エアフィルタ
ミストフィルタ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87964694
品番
FTD300-03-AD
参考基準価格(税別)
¥10,230
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
ゴミ、オイルミストの除去用フィルタ。
流量(L/min(ANR))
300
仕様
ミストフィルタ
取付方式
ブラケットなし
使用温度範囲(℃)
5〜50
使用圧力範囲(MPa)
0.15〜1
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
材質(ボウル)
ポリカーボネート
耐圧力(MPa)
1.5
ろ過度(μm)
0.3
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
オート
フィルタドレン排出口
ドレンコック付