LCN-0640-M5-C ミニマル継手 締付ストレート PISCO(ピスコ) 87964895

 

LCN-0640-M5-C ミニマル継手 締付ストレート PISCO(ピスコ) 87964895
LCN-0640-M5-C ミニマル継手 締付ストレート PISCO(ピスコ) 87964895
LCN-0640-M5-C ミニマル継手 締付ストレート PISCO(ピスコ) 87964895

ミニマル継手 締付ストレート

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)形状締付ストレートチューブ外径(Φmm)6注文コード87964895品番LCN-0640-M5-C
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
手締めによるチューブの締付けが可能
クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。

材質(ガスケット)
POM
SUS304、NBR(LC、LCN、LN、LR、LLC)
用途ねじとチューブの接続(締付タイプ)形状締付ストレート使用流体空気接続ねじ種類Mチューブ外径(Φmm)6チューブ内径(Φmm)4材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプバーブタイプ包装形態クリーンルーム包装有効断面積(mm2)3.8質量(g)3.4寸法A(mm)3.2寸法B(mm)15寸法C(mm)5.5寸法G(mm)0.3寸法L1(mm)11.8接続ねじM5X0.8寸法L2(mm)9寸法L3(mm)7.5寸法P(Φmm)8対辺H(mm)8
注意
※テーパーネジタイプのL1寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36985961
2021-07-07
用途: 奥まった場所のエアライン確保に使用。
製造業

分解が面倒な奥まった場所に使っています。
使用圧力は5気圧です。
締付ストレートが付いているのでチューブ抜けの心配がなく重宝しています。
チューブが回転すると締付ストレートも緩んでしまうのでネジロックを塗布した上で固定しています。
これまでのところチューブ抜け、エア漏れもないです。
また精度も良く価格も安いので満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 36985961
2021-07-08
用途: 奥まった場所のエアライン確保に使用。
製造業

分解が面倒な奥まった場所に使っています。
使用圧力は5気圧です。
締付ストレートが付いているのでチューブ抜けの心配がなく重宝しています。
チューブが回転すると締付ストレートも緩んでしまうのでネジロックを塗布した上で固定しています。
これまでのところチューブ抜け、エア漏れもないです。
また精度も良く価格も安いので満足です。

対象商品 : 36985943
2016-02-13
用途: 空圧パーツ配管

空圧パーツの予備として購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする