CPS15-8W ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付 PISCO(ピスコ) 87966137 CPS15-8W ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付 PISCO(ピスコ) 87966137 CPS15-8W ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付 PISCO(ピスコ) 87966137

ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87966137 品番 CPS15-8W
参考基準価格(税別)¥803 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト

形状ストレート 使用流体空気 チューブ外径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 シリーズ15シリーズ タイプ分離型タイプ ライトグレー 有効断面積(mm2)18 質量(g)14 寸法B(mm)50.7 寸法C(mm)18.1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:498

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35314921
2023-07-26
用途:
金型取付配管に使用

金型脱着の作業を簡便にするために使用。軽量化と周辺への打撃擦れ対策として樹脂製マイクロカプラとした。

対象商品:
35314921
2023-03-15
用途:
エアーツール用

10oホースで使っているが、抜き差しもカチットしてて、軽くて使いやすい お勧めします。

対象商品:
35314912
2021-07-08
用途:
サバゲー用に購入

外部ソースの中間ジョイントとして利用。レギュレータ側から8oホースで引きまわして使っています。軽量で手袋をしたままの操作性も高く重宝しています。

対象商品:
35314903
2021-02-23
用途:
トイガンの空気供給
その他業種

色が黒くていいです。軽く、何より内径が大きく充分な空気圧が供給出来ます。

対象商品:
35314912
2020-09-14
用途:
木の剪定(エアーのハサミ)
その他業種

今までは、ナイロンチューブにワンタッチ継手+20サイズマグネシウムカプラを、取り付け使用していたがこの商品はナイロンチューブ+ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ使用すれば、チューブをプラグに差込ば即エアーのハサミに接続可能、しかも軽量 価格も安い。あとは耐久性のみ

1人が参考にしています
対象商品:
35314921
2020-04-20
用途:
エアーチェーブの中間に入れエアーチューブを切り離す
建設業・工事業

エアーチューブ繋がっている機器を移動する時に、この継手があると簡単に切り離しができ非常に便利です。できればオスメスセットで販売してはしい。

対象商品:
87966121
2016-08-03
用途:
エアー用
その他業種

もう少し安ければいうことなし。

対象商品:
35314921
2020-07-10
用途:
エアーツールの元圧側
その他業種

樹脂で出来ているので軽量で良いのですが、頻繁に抜き差しした時の耐久性は少し不安

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする