PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87966453
品番
CPP20L-10B
参考基準価格(税別)
¥308
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト
寸法B(mm)
31
寸法C(mm)
20.2
寸法E(mm)
29.7
寸法P1(Φmm)
21
寸法P2(Φmm)
18
形状
エルボ
チューブ外径(Φmm)
10
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.9
色
ブラック
質量(g)
15
タイプ
分離型タイプ、標準タイプ
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
シリーズ
20シリーズ
有効断面積(mm
2
)
26.3
使用真空圧力(kPa)
-100
商品説明動画
コンプレッサとの接続方法(音声入り)
参考になった