画像はCPP20L-12Bとなります。実際の製品は樹脂本体、開放リングがライトグレーになります。
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87966487
品番
CPP20L-12W
参考基準価格(税別)
¥396
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト
寸法B(mm)
31
寸法C(mm)
23.4
寸法E(mm)
29.9
寸法P1(Φmm)
21
寸法P2(Φmm)
18
形状
エルボ
チューブ外径(Φmm)
12
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.9
色
ライトグレー
質量(g)
16
タイプ
分離型タイプ、標準タイプ
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
シリーズ
20シリーズ
有効断面積(mm
2
)
20
使用真空圧力(kPa)
-100
商品説明動画
コンプレッサとの接続方法(音声入り)
参考になった