画像はCPP20L-6Bとなります。実際の製品は樹脂本体、開放リングがライトグレーになります。

CPP20L-6W ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ) 87966496 CPP20L-6W ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ) 87966496

ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87966496 品番 CPP20L-6W
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト

寸法B(mm)28 寸法C(mm)17 寸法E(mm)23.8 寸法P1(Φmm)14.5 寸法P2(Φmm)16 形状エルボ チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 ライトグレー 質量(g)8 タイプ分離型タイプ、標準タイプ 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) シリーズ20シリーズ 有効断面積(mm2)20 使用真空圧力(kPa)-100

商品説明動画

コンプレッサとの接続方法(音声入り)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:498

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする