ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプ

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)6 タイプ分離型タイプ、標準タイプ 注文コード87966514 品番CPPE7L-6W
参考基準価格(税別)¥495 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品はチューブ外径・タイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱

寸法B(mm)19.1 寸法C(mm)11.6 寸法D2(Φmm)5.4 寸法E(mm)16.4 寸法L(mm)9.9 寸法P1(Φmm)10.5 寸法P2(Φmm)10 形状エルボ チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)0.9 樹脂外観:ライトグレー 材質(本体)PBT 質量(g)6 タイプ分離型タイプ、標準タイプ 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) シリーズE3・E7シリーズ 材質(シール)NBR 有効断面積(mm2)7 使用真空圧力(kPa)-100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35315366
2024-09-12
用途:
炭酸水を作るときに重宝しています。

炭酸水を作るときに使っています、ストレートワンタッチ継手タイプも使っていますが、
ペットボトルを振るときエルボの方がホースが暴れない感じがします。今回はリピートです。

対象商品:
35315366
2020-12-30
用途:
自家製炭酸水メーカーの部品
農・林・水産業

自家製炭酸水メーカーのコネクト部分に使用しました。ストレートかエルボかで悩みましたがエルボにして正解でした。
シェイク時、手でチューブを押さえるのにエルボの方が調子が良かったです。
キャップ側のカプラもピスコ製で統一しました、性能品質ともに問題なく使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35315366
2020-09-11
用途:
炭酸水自作用に

友人が自分のを真似て作りたいとのことで、追加購入しました。L字がはめやすくて便利です。

対象商品:
35315366
2020-06-09
用途:
ステイホームのため
その他業種

ミドボンで自作炭酸水用に購入しました。期待どおりの製品で、格安炭酸水で毎日楽しんでいます。

対象商品:
35315366
2019-12-20
用途:
エアーガンの外部ソース接続の為
その他業種

安くて確実に使えていい物です。もちろん漏れも無しです。

対象商品:
35315375
2019-09-04
用途:
6丸チューブに取り付ける
サービス業

炭酸水自作用にボンベ側の6丸チューブ取り付けた。脱着が便利で活用している

対象商品:
35315375
2019-01-11
用途:
自作炭酸水
農・林・水産業

サイズさえ間違わなければ簡単に作成できます
サイズ表が素人にも解かりやすいようになれば

対象商品:
35315366
2019-05-08
用途:
炭酸水作り
てば介 様 (飲食業)

いろいろ探したのですがモノタロウの商品がリーズナブルで、品質も良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする