PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 空圧補器
PISCO(ピスコ)の レギュレータ
レギュレータ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87966557
品番
RVF300-02-RL
参考基準価格(税別)
¥5,203
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
プッシュ式ハンドルにより、ワンタッチでハンドルロックが可能。圧力計は特殊目盛りを採用し、側面からでも読み取り可能。
ハンドル位置に下配置を用意。ゲージ無しタイプも用意。
最高使用圧力(MPa)
1
流量(L/min(ANR))
300
形状
レギュレータ
使用温度範囲(℃)
5〜50
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
ハンドル
上向き
使用流体
空気
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
耐圧力(MPa)
1.5
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
設定圧力単位
MPa
圧力計
なし
排気機構
ノンリリーフタイプ