PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 空圧補器
PISCO(ピスコ)の 空圧補器関連商品
トリプルユニオン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87968842
品番
EQY-6
参考基準価格(税別)
¥1,584
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
シリンダの高速駆動に対応
チューブ外径D(Φmm)
6
形状
ミニタイプ(トリプルユニオン集中排気型)
質量(g)
7.6
使用温度範囲(℃)
5〜60(配管内の凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜0.7
使用流体
空気
最低作動圧力差(MPa)
0.05
商品説明動画
急速排気弁
参考になった