仕様耐熱シーロック加工
形状ソケット
使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)
接続ねじ種類R
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0〜60(空気)、0〜99(水)、0〜120(熱媒体油)(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100(空気)
オリフィス径(Φmm)6.3
シリーズ10シリーズ
タイプ金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手
質量(g)19
寸法A(mm)11
寸法L(mm)17
対辺H(mm)6
種別ソケット
接続ねじ1/4
RoHS指令(10物質対応)対応