仕様耐熱シーロック加工
形状エルボ
使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)
接続ねじ種類R
チューブ外径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0〜60(空気)、0〜99(水)、0〜120(熱媒体油)(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100(空気)
オリフィス径(Φmm)4
シリーズ10シリーズ
タイプ金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手
質量(g)85
寸法A(mm)12
寸法B(mm)52.9
寸法C(mm)17
寸法E(mm)21.7
対辺H(mm)6
種別プラグとソケット
接続ねじ3/8
RoHS指令(10物質対応)対応