AK08-01S 金型温調継手 標準タイプ(ソケット部のみ) PISCO(ピスコ) 87969402 AK08-01S 金型温調継手 標準タイプ(ソケット部のみ) PISCO(ピスコ) 87969402 AK08-01S 金型温調継手 標準タイプ(ソケット部のみ) PISCO(ピスコ) 87969402

金型温調継手 標準タイプ(ソケット部のみ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87969402 品番 AK08-01S
参考基準価格(税別)¥308 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。
継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。
安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。

仕様耐熱シーロック加工 形状ソケット 使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有) 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0〜60(空気)、0〜99(水)、0〜120(熱媒体油)(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100(空気) オリフィス径(Φmm)5.3 シリーズ8シリーズ(標準タイプのみ) タイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し) 質量(g)10 寸法A(mm)8 寸法B(mm)18.5 寸法L(mm)14.5 寸法P1(Φmm)12.8 寸法P2(Φmm)15 対辺H(mm)5 種別ソケット 接続ねじ1/8 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※水、熱媒体油仕様の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。インサートリング使用推奨。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする