PL4-01-0.3 固定絞リ継手 エルボ PISCO(ピスコ) 87970197

※サンプル画像(画像はPL6-01-1.0となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PL4-01-0.3 固定絞リ継手 エルボ PISCO(ピスコ) 87970197
PL4-01-0.3 固定絞リ継手 エルボ PISCO(ピスコ) 87970197

固定絞リ継手 エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(10個)チューブ外径(Φmm)4有効断面積(mm2)0.05注文コード87970197品番PL4-01-0.3
参考基準価格(税別)¥4,180販売価格(税込)¥3,507
販売価格(税別)
3,188

ニードル弁に比べ、ローコスト。しかも、コンパクト形状で小さなスペースにも取付け可能。

形状エルボ使用流体空気接続ねじ種類Rチューブ外径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)0.3有効断面積(mm2)0.05質量(g)12寸法B(mm)23.3寸法C(mm)14.9寸法E(mm)18寸法L(mm)24.3寸法P(Φmm)10対辺H(mm)10接続ねじ1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする