PL6-01-0.8 固定絞リ継手 エルボ PISCO(ピスコ) 87970425

※サンプル画像(画像はPL6-01-1.0となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PL6-01-0.8 固定絞リ継手 エルボ PISCO(ピスコ) 87970425
PL6-01-0.8 固定絞リ継手 エルボ PISCO(ピスコ) 87970425

固定絞リ継手 エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(10個)チューブ外径(Φmm)6有効断面積(mm2)0.35注文コード87970425品番PL6-01-0.8
参考基準価格(税別)¥4,290販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ニードル弁に比べ、ローコスト。しかも、コンパクト形状で小さなスペースにも取付け可能。

形状エルボ使用流体空気接続ねじ種類Rチューブ外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)0.8有効断面積(mm2)0.35質量(g)15寸法B(mm)25寸法C(mm)16.8寸法E(mm)19.8寸法L(mm)27.3寸法P(Φmm)12.5対辺H(mm)12接続ねじ1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする