PL8-01-0.7 固定絞リ継手 エルボ PISCO(ピスコ) 87970592

※サンプル画像(画像はPL8-01-1.0となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PL8-01-0.7 固定絞リ継手 エルボ PISCO(ピスコ) 87970592
PL8-01-0.7 固定絞リ継手 エルボ PISCO(ピスコ) 87970592

固定絞リ継手 エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(10個)チューブ外径(Φmm)8有効断面積(mm2)0.25注文コード87970592品番PL8-01-0.7
参考基準価格(税別)¥5,060販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ニードル弁に比べ、ローコスト。しかも、コンパクト形状で小さなスペースにも取付け可能。

形状エルボ使用流体空気接続ねじ種類Rチューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)0.7有効断面積(mm2)0.25質量(g)19寸法B(mm)28寸法C(mm)18.1寸法E(mm)22.7寸法L(mm)31.3寸法P(Φmm)14.5対辺H(mm)14接続ねじ1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする