画像準備中

真空シリンダ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87972096 品番 VSPE20-10LN-6J
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

圧縮空気を流すだけでワークを吸着し、上昇。
真空パッドに真空発生器とシリンダを内蔵。

ストローク(mm)10 外径×内径(Φmm)6×4 パッドサイズ(Φmm)20 材質(パッド)ニトリルゴム 用途段ボール・ベニヤ板・鉄板・食品関係・その他一般ワーク パッド寸法(mm)Φ4〜Φ40 RoHS指令(10物質対応)対応 パッド形状ソフトタイプ 継手ワンタッチ継手

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87972446
2018-02-13
用途:
成形機の取り出しロボットで

取り出し機のメーカー注文するより安価ですが、納期がかなりかかるのでそれだけが不満ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする