PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空パッド
真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 上
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(パッド)
ニトリゴム
注文コード
87985265
品番
VPA100RN01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
パッド径・パッド形状・材質
など
532
種類から選べます
他の種類を見る
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
材質(パッド)
ニトリゴム
ホルダー
スタンダード/固定式 真空取出口 上
用途
段ボール、ベニヤ板、鉄板、その他一般ワーク
パッド寸法(mm)
Φ60〜Φ100
パッド
一般形タイプ
材質(金属フード)/処理
標準仕様
ねじサイズ
Rp(G)1/8
パッドサイズ(Φmm)
100
継手
管用平行メネジ
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87985265
VPA100RN01
46289733
VPA100RN-G1
真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 上
PISCO(ピスコ)
1個
¥
5,898
税込
¥
6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です