PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空パッド
真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(パッド)
フッ素ゴム
注文コード
87997262
品番
VP100AFA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
パッド径・パッド形状・材質
など
193
種類から選べます
他の種類を見る
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
材質(パッド)
フッ素ゴム
用途
薬品の雰囲気・高温のワーク
パッド
深形タイプ
材質(金属フード)/処理
標準仕様
パッドサイズ(Φmm)
100
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87997262
VP100AFA
46288638
VP100AF-M10
真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ
PISCO(ピスコ)
1個
¥
10,900
税込
¥
11,990
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です