モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空パッド
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(パッド)
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)〜10
6
Ω/sq)
注文コード
88033242
品番
VPD15-15RSE6B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,850
この商品は
パッド径・材質
など
1062
種類から選べます
他の種類を見る
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。
材質(パッド)
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)〜10
6
Ω/sq)
ホルダー
スプリング式 真空取出口 横
ストローク(mm)
15
用途
半導体・金型成形品取出し・薄物ワーク・食品関係
形状
R:一般形
カバー
スプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)
外径×内径(Φmm)
6×4
パッド寸法(mm)
Φ10〜Φ50
パッドサイズ(Φmm)
15
継手
バーブ継手
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88033242
VPD15-15RSE6B
46326483
VPD15-15RSE-6B
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 スタンダードタイプ
PISCO(ピスコ)
1個
¥
2,298
税込
¥
2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース
真空機器
真空パッド
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「真空機器」にはこんなカテゴリがあります
真空パッド
真空ポンプ・真空ユニット
真空発生器/エジェクタ
真空破壊弁ユニット
エアサクションフィルタ
真空レギュレータ
真空フィルタ
真空ドレンセパレータ
真空フリーマウントシリンダ
関連機器
高真空/真空バルブ
真空配管用継手
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品