真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 滑り止めタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
継手
ワンタッチ継手
ストローク(mm)
50
注文コード
88044896
品番
VPC30-50KNH6JC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,400

パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。プレス部品などの油が付着したワーク

用途
段ボール・ベニヤ板・鉄板・食品関係・その他一般ワーク
材質(パッド)
耐油NBR
ホルダー
スプリング式 真空取出口 上
ストローク(mm)
50
カバー
スプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)
外径×内径(Φmm)
6×4
パッド寸法(mm)
Φ10~Φ50
パッドサイズ(Φmm)
30
継手
ワンタッチ継手

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88044896VPC30-50KNH6JC46311659VPOC30-50KNH-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 滑り止めタイプPISCO(ピスコ)1個
¥3,298
税込¥3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする