使用温度範囲(℃)
5〜50
真空スイッチ:0〜50
使用圧力範囲(MPa)
0.25〜0.7MPa
真空スイッチ:0〜-100kPa
アナログ出力
出力電圧:1〜5V
ゼロ点電圧:1±0.2V
スパン電圧:4±0.2V
直線性/ヒステリシス:±0.5%F.S.以下
使用流体
空気
真空スイッチ:空気、不活性ガス
出力仕様
-
アナログ出力1点
スイッチ出力
出力点数:-
出力方式:-
設定圧力範囲:
動作精度:-
応 差:-
スイッチ容量:-
残留電圧:-
吸込流量(L/min)12
性能大流量計(定格供給圧力:0.5MPa)
ユニット形状フィルタ、真空スイッチ、供給バルブ、真空破壊バルブ
電圧(V)バルブユニット/AC100V
コネクタ形状上面取出
センサーアナログ出力のみ 真空スイッチ
使用湿度範囲35〜85%RH
消費電力(mA)15以下(出力電流:0mA時、24VDC供給時)
真空度(kPa)-66
給油不要
耐久性1,000万回(0〜定格圧力)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧(kPa)200
供給電源DC12 〜24V ±10% リップル含有率10%(P-P)以下
真空ポートサイズVΦ4
ノズル径(Φmm)0.5