PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空発生器/エジェクタ
真空発生器VGタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
吸込流量(L/min)
26
電圧(V)
バルブユニット/AC100
注文コード
88066002
品番
VGL07E-66-AC100L
参考基準価格(税別)
¥23,980
販売価格(税込)
¥19,690
販売価格(税別)
¥
17,900
バスケットに入れる
この商品は
吸込流量・電圧・出力仕様
など
162
種類から選べます
他の種類を見る
真空スイッチ・真空破壊バルブなどをユニット化。
お客様の使用目的に合ったタイプが選定可能。
真空スイッチは、3種類を用意。
選択の幅が広がり、価格もよりお求めやすくなりました。
吸込流量(L/min)
26
性能
大流量計(定格供給圧力:0.5MPa)
使用温度範囲(℃)
5〜50
使用圧力範囲(MPa)
0.25〜0.7MPa
ユニット形状
フィルタ、供給バルブ、真空破壊バルブ
電圧(V)
バルブユニット/AC100
コネクタ形状
上面取出
使用流体
空気
真空度(kPa)
-66
給油
不要
RoHS指令(10物質対応)
対応
真空ポートサイズV
Φ6
ノズル径(Φmm)
0.7