SPM12 耐腐蝕性SUS303相当継手 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ) 88067926

 

SPM12 耐腐蝕性SUS303相当継手 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ) 88067926
SPM12 耐腐蝕性SUS303相当継手 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ) 88067926

耐腐蝕性SUS303相当継手 隔壁ユニオン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
チューブ外径(Φmm)12
内容量1個注文コード88067926品番SPM12
参考基準価格(税別)¥5,808販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。
強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。
金属材質には、銅系を使用しておりません。
低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。
シールゴム材質にHNBRを採用。

形状隔壁ユニオン使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)チューブ外径(Φmm)12材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装有効断面積(mm2)71質量(g)81材質(シール)HNBRRoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。耐腐蝕性がSUS306相当の特殊ステンレスを使用。低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質:HNBRを使用。パーティクルや油分を嫌う各種製造工程に最適なクリーン洗浄仕様を用意。(オプション)クリーンルーム内でHFE(ハイドロフルオロエーテル)による真空超音波洗浄を実施後、脱気包装を実施。

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする