形状隔壁ユニオン使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)チューブ外径(Φmm)4材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装有効断面積(mm2)5.3質量(g)16材質(シール)HNBRRoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。耐腐蝕性がSUS305相当の特殊ステンレスを使用。低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質:HNBRを使用。パーティクルや油分を嫌う各種製造工程に最適なクリーン洗浄仕様を用意。(オプション)クリーンルーム内でHFE(ハイドロフルオロエーテル)による真空超音波洗浄を実施後、脱気包装を実施。