SPM6 耐腐蝕性SUS303相当継手 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ) 88067944 SPM6 耐腐蝕性SUS303相当継手 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ) 88067944

耐腐蝕性SUS303相当継手 隔壁ユニオン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88067944 品番 SPM6
参考基準価格(税別)¥3,080 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。
強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。
金属材質には、銅系を使用しておりません。
低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。
シールゴム材質にHNBRを採用。

形状隔壁ユニオン 使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※) チューブ外径(Φmm)6 材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐腐蝕用タイプ 包装形態通常包装 有効断面積(mm2)12.5 質量(g)24 材質(シール)HNBR RoHS指令(10物質対応)対応 脚部伸縮ピッチ(mm)強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質:HNBRを使用。パーティクルや油分を嫌う各種製造工程に最適なクリーン洗浄仕様を用意。(オプション)クリーンルーム内でHFE(ハイドロフルオロエーテル)による真空超音波洗浄を実施後、脱気包装を実施。

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする