MFU100-66-NH 中空糸膜フィルタ PISCO(ピスコ) 88069755 MFU100-66-NH 中空糸膜フィルタ PISCO(ピスコ) 88069755 MFU100-66-NH 中空糸膜フィルタ PISCO(ピスコ) 88069755

中空糸膜フィルタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88069755 品番 MFU100-66-NH
参考基準価格(税別)¥7,931 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

中空糸膜を採用で濾過精度:0.01μm、捕集効率:99.99%を実現。小型・軽量・大流量。フィルタケースを樹脂本体で覆いました。金属材質は、全てステンレス。包装は、標準でクリーンルーム包装仕様。

管接続口径Φ6mm ろ過度(μm)0.01 取付方式ホルダーなし 流量(L/min(ANR))100 膜面積(cm2)215 仕様防爆カバー付き、禁油仕様 使用温度範囲(℃)5〜50 使用圧力範囲(MPa)〜1.0 (20℃時) 使用流体空気/窒素 耐圧力(MPa)1.5(20℃時) 設定圧力単位MPa 耐差圧(MPa)0.25(20℃時)

商品説明動画

中空糸膜フィルタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする