PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 空圧補器
PISCO(ピスコ)の エアフィルタ
中空糸膜フィルタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88069764
品番
MFU100-88
参考基準価格(税別)
¥8,239
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
中空糸膜を採用で濾過精度:0.01μm、捕集効率:99.99%を実現。小型・軽量・大流量。フィルタケースを樹脂本体で覆いました。金属材質は、全てステンレス。包装は、標準でクリーンルーム包装仕様。
管接続口径
Φ8mm
ろ過度(μm)
0.01
取付方式
ホルダー付
流量(L/min(ANR))
100
膜面積(cm
2
)
215
仕様
防爆カバー付き、禁油仕様
使用温度範囲(℃)
5〜50
使用圧力範囲(MPa)
〜1.0 (20℃時)
使用流体
空気/窒素
耐圧力(MPa)
1.5(20℃時)
設定圧力単位
MPa
耐差圧(MPa)
0.25(20℃時)
商品説明動画
中空糸膜フィルタ
参考になった