※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングピン
フランジ付ロケートピン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
3.7
寸法H(mm)
22
タイプ
PFR(丸ピン)
注文コード
88072957
品番
PFR1510-38
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・タイプ
など
89
種類から選べます
他の種類を見る
フランジ付であり、上面よりネジで固定できます。
寸法A(mm)
15h6
寸法B(mm)
10h5
寸法C(mm)
48
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
38
寸法F(mm)
10
寸法G(mm)
44
寸法H(mm)
22
寸法J(mm)
5
寸法L(mm)
3.7
寸法M(mm)
31
寸法N(mm)
5
寸法O(mm)
23
材質
SCM440
質量(g)
119
タイプ
PFR(丸ピン)
I
30°
表面処理
黒染め
K
20°
熱処理
焼入HRC50±5
RoHS指令(10物質対応)
対応