※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFR1610-38 フランジ付ロケートピン ナベヤ 88072975 PFR1610-38 フランジ付ロケートピン ナベヤ 88072975

フランジ付ロケートピン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)3.7 寸法H(mm)22 タイプPFR(丸ピン) 注文コード88072975 品番PFR1610-38
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は寸法L・寸法H・タイプなど89種類から選べます 他の種類を見る

フランジ付であり、上面よりネジで固定できます。

寸法A(mm)16h6 寸法B(mm)10h5 寸法C(mm)48 寸法D(mm)15 寸法E(mm)38 寸法F(mm)10 寸法G(mm)44 寸法H(mm)22 寸法J(mm)5 寸法L(mm)3.7 寸法M(mm)31 寸法N(mm)5 寸法O(mm)23 材質SCM440 質量(g)125 タイプPFR(丸ピン) I30° 表面処理黒染め K20° 熱処理焼入HRC50±5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする