※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFD0808-32 フランジ付ロケートピン ナベヤ 88073115 PFD0808-32 フランジ付ロケートピン ナベヤ 88073115

フランジ付ロケートピン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)3.2 寸法H(mm)15 タイプPFD(ダイヤピン) 注文コード88073115 品番PFD0808-32
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は寸法L・寸法H・タイプなど89種類から選べます 他の種類を見る

フランジ付であり、上面よりネジで固定できます。

寸法A(mm)8h6 寸法B(mm)8h5 寸法C(mm)42.5 寸法D(mm)14.5 寸法E(mm)32.5 寸法F(mm)10 寸法G(mm)39 寸法H(mm)15 寸法J(mm)2 寸法L(mm)3.2 寸法M(mm)25 寸法N(mm)4 材質SCM440 質量(g)59 タイプPFD(ダイヤピン) I30° 表面処理黒染め K30° 熱処理焼入HRC50±5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする