LS347 LUXIS リヤワイパーボルトキャップ BCR/CRY カーメイト 88074926 LS347 LUXIS リヤワイパーボルトキャップ BCR/CRY カーメイト 88074926 LS347 LUXIS リヤワイパーボルトキャップ BCR/CRY カーメイト 88074926 LS347 LUXIS リヤワイパーボルトキャップ BCR/CRY カーメイト 88074926

LUXIS リヤワイパーボルトキャップ BCR/CRY

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88074926 品番LS347
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

車のリアワイパーを外した後に取付けるボルトキャップです
リアビューをスワロフスキー社製ラインストーンが演出します
背面の円錐カットにより、さらなる輝きを放つチャトンタイプのラインストーンを採用
本品はM6×P1.0、M8×P1.25のリアワイパーボルトに取付け可能です

用途ドレスアップアクセサリー 材質(本体)ブラッククロームメッキ、(ラインストーン)クリスタル サイズ(mm)25×20×20 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本品はリアワイパーボルト専用です
※500km走行ごとに増締めすること。緩んで脱落すると大変危険です
※国産車専用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88074926
2016-08-13
用途:
飾り
有限会社松本鉄工 様 (製造業)

自家用の軽につけました。
安くてもとても綺麗なので、豪華に見えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする