カーメイト
カーメイトの カーアクセサリー
カーメイトの シフトノブ/ペダル
RAZO GT SPEC PEDAL SET MT-S
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
88075041
品番
RP104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
アルミダイキャストボディにカーボンファイバーを貼付けた贅沢な本格GTペダル。
色
ブラック
サイズ(mm)
アクセル:132×71、ブレーキ:80×85、クラッチ:80×85
用途
ペダルセット
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※必ず車種別適合表をご確認下さい