エクスクリア ゼロワイパー シールドコート

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット(18mL) 注文コード88077866 品番C71
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

塗るだけで雨がつかないヘルメットシールド用超撥水コーティング
停車中(0km/h)でも雨がつかないので、走行中に雨を拭う必要もなく安全です
撥水被膜は乾いたクロスで拭き取るだけで簡単に落とせます
速乾性のため、雨天時でも軒下等雨がかからない場所であれば施工OK(その際シールド面の水滴はしっかり拭き取って乾燥させてから施工してください)
セット内容/スプレーボトル、スポンジ、防水袋、取扱説明書×各1。塗布用クロス×5枚(施工5回分)

用途ヘルメットシールドの視界確保用 付属品スポンジ×1個、塗付用クロス×5枚、防水袋×1枚 成分石油系溶剤、シリカ 種類油性 形式エアゾール 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.015L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※吸入飲用不可
※触れると剥がれるため、塗った面に触れないようにしてください
※シールドに虹色の模様がでますが内側からは気にならない程度です
※劣化したシールドには使用しないでください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:228

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88077866
2019-05-29
用途:
雨天のバイク運転
教育・研究機関

撥水スプレーとして初めて使用。使わない時と比べ断然良く視界は良好に保てた。雨天の前日に施したが、まだ1日しか試せていないので、日にちが経ってからの二日目は大丈夫なのかは不明。

対象商品:
88077866
2018-11-14
用途:
シールドの曇り止め
運輸・通信業

現在使用中なので問題点はありません。もう少しコスパがよければ・・・。

対象商品:
88077866
2015-07-14
用途:
フルフェースのシールド用
運輸・通信業

他のところでも評価が高かったのと、モノタロが一番安かったので
購入しました、もう少し安いともっといいですが。
性能はバッチリ、飛んでいきます。

対象商品:
88077866
2017-05-22
用途:
バイクのヘルメットシールドに使用

皮膜は触ると簡単に剥がれてしまうので、雨天時の走行前に施工するのが良いです。うまく皮膜が出来たときは謳い文句に偽りなしですが、うまく皮膜を作るのが大変難しい。結局、うまく施工できたのは一回だけと言う難しさ。欠陥商品と言っても過言ではないです。

対象商品:
88077866
2017-03-22
用途:
ヘルメットのシールドに使用しました。
藤原 真希 様

シールドに塗ったのですが、思ったより雨がはじかなかった。

対象商品:
88077866
2015-11-13
用途:
雨天用

施工してから約1カ月使用しませんでした。
(雨天用ヘルメットなので施工後はカバーを掛け保管)
雨天時に使用したらバッチリ雨粒がシールドに付きます。。。
施工日数が経過しているとすれば耐久性に問題があります。
高価な品物だけに期待外れでした。
これなら雨の度に安いスプレー等で雨対策したほうがマシですね。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
88077866
2015-04-03
用途:
バイクのヘルメットに使用

購入する前商品レビューを見て購入しましたが、人により個人差はあるものの、全く意味が無かったというコメントもありましたが、その方の使用方法に問題があったものと思いました。私が使用した感想としては商品宣伝どおりの効果はあったと思います。ただある程度うまく塗らなければ表面がベタツク感覚がありました。しかし、今までの雨降りの不快感に比べるとベタツク問題は気にならないものと感じました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする