注意
※適合車種以外の車種では本品をお使い頂くことができません。ご購入前に必ずカーメイト適合情報をご確認下さい
※取付には90mm×60mmの平面が必要です。植毛地や布地面、大きな凹凸のある場所には取り付けできません
※表皮が柔らかいダッシュボード(ポリウレタン製等)は経年劣化等により粘着テープをはがす際、破損するおそれがあるので、注意してはがしてください
※本品の衝撃センサー・傾斜センサーは車種や取付位置によって感度が異なります
※本品を分解・改造しないで下さい。回路ショートによる発熱・発火や故障・機能低下もしくは感電等の原因となります
※運転の妨げとなる場所へは取付しないで下さい
※誤った取付・使用による事故・破損等の責任は一切負いかねます
※本品取付車に万一盗難等の被害が発生しても当社補償は一切ありません