カーセキュリティ SQ900
純正キーのリモコンでセキュリティのON・OFFができます
愛車の危険を「サイレンによる警報音」「ブルーLEDによる光」「車両ハザード」で警告(車両によってはハザードが光らない車種や点滅パターンが異なる車種があります)
4つのセンサーを搭載
車が衝撃を受けたことを感知し警報を発する感度調整可能な「2段階衝撃センサー」(微衝撃センサー、高衝撃センサー)
車がジャッキアップされたり傾きを感知した時に警報を発する「傾斜センサー」
合い鍵や不正な手段でドアが開放された時に警報を発する「ドア開放センサー」
イグニッションがONになったことを感知した時に警報を発する「イグニッションONセンサー」(工場出荷時は「セキュリティを解除」に設定されています
7種類の点滅パターンを選べる「7連ブルーLEDフラッシャー」115dBサイレンハザード連動(適合車種のみ)取付は「OBDIIコネクタ」に差すだけ電池交換も充電も不要
センサー : 3軸MEMS加速度センサー外寸 : 90×58×27mm(突起物除く)重量 : 85g電源 : OBDIIコネクタ電源(12V)消費電流 : 約1.5mA(待機時)、約7.5mA(セキュリティ作動時)、約55mA(サイレン警報中 平均)、約75mA(サイレン警報中 最大)コード長 : 約1.5m作動温度範囲 : -20度~70度サイレン最大音圧 : 約115dB(正面10cmにて)
内容物 : 本体、防犯ステッカー、面ファスナー×各1。 コードクランプ×4保証書 : あり日本製
用途簡易配線型セキュリティ
内容量1セット
注意
※適合車種以外の車種では本品をお使い頂くことができません。ご購入前に必ずカーメイト適合情報をご確認下さい※取付には90mm×60mmの平面が必要です。植毛地や布地面、大きな凹凸のある場所には取り付けできません
※表皮が柔らかいダッシュボード(ポリウレタン製等)は経年劣化等により粘着テープをはがす際、破損するおそれがあるので、注意してはがしてください
※本品の衝撃センサー・傾斜センサーは車種や取付位置によって感度が異なります
※本品を分解・改造しないで下さい。回路ショートによる発熱・発火や故障・機能低下もしくは感電等の原因となります
※運転の妨げとなる場所へは取付しないで下さい
※誤った取付・使用による事故・破損等の責任は一切負いかねます
※本品取付車に万一盗難等の被害が発生しても当社補償は一切ありません