曜日別特売
CZ271 ミニミラーF カーメイト 88082337

CZ271 ミニミラーF カーメイト 88082337
CZ271 ミニミラーF カーメイト 88082337

ミニミラーF

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード88082337品番CZ271
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

自然な見え方の平面鏡を採用したミニミラー
後部座席のモニターミラーや、化粧直し用として使えます
しっかり取付く「大型吸盤」を採用
ミラーの角度は自由に変えられます
吸盤の色は「レンズ効果による火災の心配がない」黒色を採用

用途
自然な見え方のミニミラー
ミラー形状平面鏡ブラック質量(g)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×46×62RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88082337
2021-02-12
用途: 普段使い
金融・保険業

自動車助手席後方確認用として使います。自分はルームミラーで、隣席はこれにて、後方をい見ながら同じ次元で会話しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする