曜日別特売
- 菜園用イワタニリバースマルチ白黒 岩谷マテリアル 88083773

- 菜園用イワタニリバースマルチ白黒 岩谷マテリアル 88083773
- 菜園用イワタニリバースマルチ白黒 岩谷マテリアル 88083773

菜園用イワタニリバースマルチ白黒

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード88083773品番-
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

保冷力は最高です。夏の炎天下で、光の反射、熱気の遮断、地温抑制に安定した効果があります。
耐水性は抜群です。土壌の水分を適度に保ち、肥料の流出を防ぎます。
多層構造で、耐久性が抜群です。
雑草を抑制します。

幅(cm)95長さ(m)50厚さ(mm)0.02白/黒適合作物レタス、大根、白菜、ホウレン草、キュウリ、トマト、ナス、スイカ、メロン、豆類(ソラ豆、キヌサヤ、エンドウ)他
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88083773
2021-12-08
用途: ルバーブ苗周りの雑草抑制と乾燥防止
農・林・水産業

黒マルチを用いてルバーブ苗を育てると雑草は抑制できるが、夏場は根回りの温度が高くなり過ぎる。白いサイドを上にして用いると、雑草防止、高温抑制効果で、ルバーブを大量に収穫できた。

1が参考にしています
対象商品 : 88083773
2020-09-16
用途: 花壇の雑草対策
その他業種

注文して次の日に商品が到着しました。非常に速い対応有難うございます。連休に作業が出来るので助かります。

対象商品 : 88083773
2020-07-06
用途: 家庭菜園で孫たちのために現農薬で栽培し用と思い。防虫対策に使用する。
農・林・水産業

今までは、自然薯栽培で白黒マルチを使用していましたが、地温管理と防虫対策に白黒マルチが有効とあり今回、白菜、キャベツ等虫のつきやすい葉物野菜に使用することにしました。

対象商品 : 88083773
2018-04-25
用途: 菜園のマルチで使ってます
農・林・水産業

この商品は使いやすくコスパでも今後も使いたいと思います。

対象商品 : 88083773
2016-01-28
用途: トマトマルチ
塚本 篤医療・福祉・介護関連業

トマトをソバージュ栽培にする為に使用予定。夏季の土壌温度抑制に期待。

対象商品 : 88083773
2015-05-30
用途: 自然薯のマルチに使用
農・林・水産業

黒ー白マルチを購入しました。自然薯の薄い侵入防止と雑草の根絶を防止を目的とします。結果は不明でありますが、問題なさそうです、使用感も他のマルチと違うことがなく通常使用では問題はありません。自然薯栽培の場合は、もう少し幅の狭い
黒ー白マルチ(600mmぐらい)があればいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする