47057 コンプレッション長袖ハイネックシャツ (制電)

(6件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88084053 品番 47057
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

静電気が起きにくい制電糸を使用し、不快なパチパチを激減!
ゆるピタ仕様の暖かインナー。
身体を柔らかく包み運動機能をサポートするストレッチコンプレッション機能に加え、半永久的に静電気がおきない完全制電機能を装備。高い保温力と裏起毛の暖かみのある肌触りがうれしいコンプレッションウェアです。

ブラック×シルバー サイズL 仕様裏起毛 混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10 機能制電 JIS規格JIS T8118適合、帯電防止 適応身長(cm)165〜175 適応胸囲(cm)96〜104 生地性能制電、ストレッチコンプレッション
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:350352

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88084035
2021-11-18
用途:
外で作業する時
高山板金 様 (建設業・工事業)

少し薄手だが 裏が暖かく 良く伸びるので動き易い
太り気味の人でも良いと思う

1人が参考にしています
対象商品:
88084044
2021-05-27
用途:
外作業時
建設業・工事業

体にフィットして作業もしやすく、作業服の下でもごわごわしないので気に入ってます

1人が参考にしています
対象商品:
88084026
2018-12-13
用途:
木工作業用

今回、同等の3品を比較しました。 これが一番気心地が良かったです。
他の2つは、動かなければ暖かいが、動くとスースーするので、冬本番では使えません。
ただ、コスパが・・・  もう少し安いと有り難いです。

対象商品:
88084053
2018-10-21
用途:
普段着

身長170cm 58キロ Lサイズでちょうどよかったです。着心地も良くリーズナブルで良い買い物が出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
88084001
2017-12-14
用途:
サイクリング・ジョギング
Funny Bikes 様

少し裏起毛してあり、着た瞬間に暖かい(勿論インナーとして使用する場合)。

1人が参考にしています
対象商品:
88084062
2017-03-05
用途:
日常作業時
農・林・水産業

とても暖かく、静電気も起きません。できれば、汗をスムーズに逃がしてくれたらもっといいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする