菜園防鳥ネット

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 88088244 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

家庭菜園や市民農園にちょうど良いサイズです。
ネット張りロープ2本入りです。

幅(m)3.6 長さ(m)9 ブルー 材質ポリエチレン 目合い(mm)30菱目 用途菜園へのスズメやヒヨドリ被害防止用。 付属品ロープ
注意
※火気に近づけないでください。燃えます。
※使用しないときは屋内の冷暗所に保管してください。
※突起物などに網地がかかると、やぶれや破損の原因となります。
※網地が衣類のボタン等にからまないようご注意ください。
※地面とネットの間にすき間があると、鳥が入ることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88088235
2017-05-12
用途:
びわの木に掛け鳥から守る。
建設業・工事業

びわの袋掛け後に直ちに木を覆うように設置した。
風通しも良く、太陽の日も当たり満足。

対象商品:
01284578
2016-06-10
用途:
隣地との金網補強のため
サービス業

隣地との金網が錆びてボロボロになり困っていましたがその上からこのネットをかけることで落下防止など十分な性能を発揮しています。チョット変わった使い方かも?

対象商品:
88088235
2015-12-03
用途:
鳩よけに

鳩よけに購入 安価で鳩よけに便利です。

対象商品:
88088235
2015-10-27
用途:
風による積重ね容器の散乱防止

思っていたより縦横の編み方が弱かった。次回は、もう少し太めのタイプを購入する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする