日本マタイ
日本マタイの ネット・シート・マルチ
日本マタイの ネット
日本マタイの 防鳥ネット
ヘッダー袋入り防鳥網
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(m)
3.6
長さ(m)
18
材質
ポリエチレン
注文コード
88088271
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・長さ・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
幅(m)
3.6
長さ(m)
18
色
オレンジ
材質
ポリエチレン
目合い(mm)
45菱目
付属品
張ヒモ
適合
20坪用
使用面積
約60m
2