日本マタイ
日本マタイの ネット・シート・マルチ
日本マタイの ネット
日本マタイの 防鳥ネット
ヘッダー袋入り防鳥網
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88088287
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
幅(m)
7.2
長さ(m)
9
色
オレンジ
材質
ポリエチレン
目合い(mm)
45菱目
付属品
張ヒモ
適合
20坪用
使用面積
約60m
2