ヘッダー袋入り防鳥網

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88088296 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
幅(m)5.4 長さ(m)18 オレンジ 材質ポリエチレン 目合い(mm)45菱目 付属品張ヒモ 適合30坪用 使用面積約90m2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07272702
2017-02-04
用途:
倉庫内への防鳥網として

軽いので取り付けも簡単に出来ました。風が強いところなので時々絡み解すの苦労知るときがあったので、下に錘をつけて対処しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする