防鳥網用張りロープ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード88088314 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

すべりが良く、使いやすい太さのロープです。

幅(m)0.003 長さ(m)55 材質ポリエチレン 用途家庭菜園用ロープ。 直径(Φmm)×長さ(m)3×55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88088314
2020-05-22
用途:
ぶどう ラズベリー メロン育成用棚の全面包囲用網の両サイドの張力強化のため
その他業種

ひもの太さも手ごろで、網にも通しもしやすく、設置してからの目印にもなり、野生動物防御に安心感があり非常に満足しています。

対象商品:
88088314
2018-07-16
用途:
果樹園の天井ネットを張る時、四方の網目に防鳥網用張りロープを通し、単管に固定作業
農・林・水産業

17m四方の果樹園で、2.5m毎にステンレスワイヤーロープを張った上に
天井ネット(高さ3m)を張る作業。ネットにロープを通す作業が大変だった(2方は黒網で通しやすい)がステンレスワイヤーロープに沿って引っ張るため、作業は順調に進んだ。冬は雪が降りネットが破れるため片側に寄せて止める作業もうまく行けそうである。

対象商品:
88088314
2018-09-14
用途:
ベランダにネットを張る際に利用しようと思ったのですが・・・
その他業種

写真や説明文から商品がわかりづらかったです。梱包用の細いヒモをイマージしていたのですが滑るヒモで結びにくく残念ですが処分しました。このタイプならネットを購入するとついてきます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
サイト表記につきまして今後の課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする